LIQUATITE EF-15x150 GRY Conduit -neste tiukka 1 1/2 tuumaa 150 jalkaa | AA7UZV 16R058

LIQUATITE EF-15x150 GRY putki, nestetiivis, 1 1/2 tuumaa 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UZV Malli: EF-15x150 GRYRistiviite: 16R058

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde4.5 "
VäriHarmaa
Putken koko1.5 "
YdinmateriaaliKorroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.1.575 "
Takin materiaaliPVC
Pituus150ft.
Dia ulkopuolella.1.865 "
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Economy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoYdinmateriaaliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
LIQUATITE EF-16x100 GRY Conduit Liquid Tight 2 tuuman 100 jalkaa AA7UZW 16R059 EF-16x100 HARMAA5.5 "2"Talous, korroosionkestävä joustava teräs2.02 "100ft.2.34 "-4 - 176 astetta€917.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE EF-15x150 GRY putki, nestetiivis, 1 1/2 tuumaa 150 jalkaa
€1,301.50 / yksikkö