LIQUATITE ABR10x500 joustava putki 3 / 8In 500Ft alumiini | AC9CGL 3FLF1

LIQUATITE ABR10x500 joustava putki 3/8In 500Ft alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9CGL Malli: ABR10x500Ristiviite: 3FLF1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava alumiiniputki
Taivuta säde2"
Putken koko3 / 8 "
Sisällä Dia.0.375 "
Pituus500ft.
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.0.61 "
TyyppiPienennetty seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.eräPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE BR-10x25 Joustavan putken alennettu seinä 3/8 tuumaa 25 jalkaa | AC9CGB 3FLE1 BR-10x252"3 / 8 "0.375 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs0.61 "€53.96
LIQUATITE BR-11x25 Joustava putki, alennettu seinä 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC9CGC 3FLE2 BR-11x253"1 / 2 "0.625 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs0.92 "€67.70
LIQUATITE BR-11x500 Joustava putken alennusseinä 1/2 tuumaa 500 jalkaa | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Joustava teräsputki500ft.Kuumasinkitty teräs0.92 "€1,226.96
LIQUATITE BR-12x25 Joustava putken alennettu seinä 3/4 in 25 jalkaa AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs1.105 "€86.34
LIQUATITE BR-12x500 Joustavan putken alennettu seinä 3 / 4In | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Joustava teräsputki500ft.Kuumasinkitty teräs1.105 "€1,667.44
LIQUATITE BR-14x50 Joustava putken alennettu seinä 1 1 / 4In | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Joustava teräsputki50ft.Kuumasinkitty teräs1.63 "€397.65
LIQUATITE BR-15x25 Joustavan putken alennettu seinä 1 1 / 2In | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs1.95 "€317.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE ABR10x500 joustava putki 3/8In 500Ft alumiinia
€905.35 / yksikkö