Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIQUATITE BR-10x25 Joustavan putken alennettu seinä 3/8 tuumaa 25 jalkaa | AC9CGB 3FLE1

LIQUATITE BR-10x25 joustava putki, pienennetty seinä 3/8 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9CGB Malli: BR-10x25Ristiviite: 3FLE1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava teräsputki
Taivuta säde2"
Putken koko3 / 8 "
Sisällä Dia.0.375 "
Pituus25ft.
MateriaaliKuumasinkitty teräs
Dia ulkopuolella.0.61 "
TyyppiPienennetty seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.eräPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE BR-11x25 Joustava putki, alennettu seinä 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC9CGC 3FLE2 BR-11x253"1 / 2 "0.625 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs0.92 "€67.70
LIQUATITE BR-11x500 Joustava putken alennusseinä 1/2 tuumaa 500 jalkaa | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Joustava teräsputki500ft.Kuumasinkitty teräs0.92 "€1,226.96
LIQUATITE BR-12x25 Joustava putken alennettu seinä 3/4 in 25 jalkaa AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs1.105 "€86.34
LIQUATITE BR-12x500 Joustavan putken alennettu seinä 3 / 4In | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Joustava teräsputki500ft.Kuumasinkitty teräs1.105 "€1,667.44
LIQUATITE BR-14x50 Joustava putken alennettu seinä 1 1 / 4In | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Joustava teräsputki50ft.Kuumasinkitty teräs1.63 "€397.65
LIQUATITE BR-15x25 Joustavan putken alennettu seinä 1 1 / 2In | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Joustava teräsputki25ft.Kuumasinkitty teräs1.95 "€317.82
LIQUATITE ABR10x25 joustava putki 3 / 8In 25Ft alumiini | AC9CGK 3FLE9 ABR10x252"3 / 8 "0.375 "Joustava alumiiniputki25ft.Alumiini0.61 "€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE BR-10x25 joustava putki, pienennetty seinä 3/8 tuumaa 25 jalkaa
€53.96 / yksikkö