LIND LAITTEET XP970LED-TD Flood Light, 5600 lm Max kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 2 lamppupäät, IP65 | CR9MTW 785TX3

LIND EQUIPMENT XP970LED-TD valonheitin, 5600 lm maks. kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 2 lampun päätä, IP65

Varastossa
Tuote: CR9MTW Malli: XP970LED-TDRistiviite: 785TX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,623.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlood Light

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LIND EQUIPMENT XP980LED-FS Flood Light, 24000 lm Max kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 1 lampun päät | CR9MTR 785TX4 XP980LED-FSFlood Light€3,587.73
LIND LAITTEET XP980LED-TR Flood Light, 24000 lm Max kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 1 lampun päät | CR9MTT 785TX5 XP980LED-TRFlood Light€3,645.56
LIND LAITTEET XP970LED-TR Flood Light, 5600 lm Max kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 1 lamppupäät, IP65 | CR9MTU 785TX2 XP970LED-TRFlood Light€1,931.46
LIND LAITTEET XP970LED-FS Flood Light, 5600 lm Max Brightness, LED, 11 kirkkaustasoa, 1 lamppupäät, IP65 | CR9MTV 785TX1 XP970LED-FSFlood Light€1,736.35
LIND LAITTEET LE971LED-TRM Monipuolinen, Useita lisälaitteita, 14, 300 lm Max BRrightness, LED, 1, 1 lamppupäät, IP65 | CR9MTY 785TW8 LE971LED-TRMPää€496.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIND EQUIPMENT XP970LED-TD valonheitin, 5600 lm maks. kirkkaus, LED, 11 kirkkaustasoa, 2 lampun päätä, IP65
€3,623.58 / yksikkö