Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN G401 -rasvapumppujärjestelmä 30-55 gallonan rumpu | AE4BRJ 5JC29

LINCOLN G401-rasvapumppujärjestelmä, 30–55 gallonan rumpu

Varastossa
Tuote: AE4BRJ Malli: G401Ristiviite: 5JC29

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu
ulostulo10 oz. aivohalvausta kohti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Lincoln G401 -rasvapumppu on ihanteellinen öljypohjaisten syövyttämättömien nesteiden, kuten moottoriöljyjen, hydrauliöljyjen, moottorin jäähdytysnesteen, kerosiinin ja dieselin, siirtämiseen.

Ominaisuudet:

  • Pumpun kaarevassa metallisuuttimessa on kierteet, jotka sopivat kaikkiin puutarhaletkuihin, mikä mahdollistaa kätevän letkun jatkamisen.
  • Siinä on polypropeenista valmistettu mäntä ja tiivisteet, jotka takaavat korkean taivutuslujuuden ja kosteudenkestävyyden.
  • Tämä Lincoln-öljypumppu on varustettu valurautaisella adapterilla korkean puristuslujuuden saavuttamiseksi.
  • Tämä viputoiminen piippupumppu sopii 16-55 gallin tynnyreihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Lincoln G401 -rasvapumpun suurin virtausnopeus?

V. Tämän viputoimisen piippupumpun virtausnopeus on 10 unssia iskua kohden.

K. Mikä on Lincoln G401 -rasvapumpun suurin nestelämpötila?

V. Se kestää nesteen lämpötiloja jopa 250 astetta F.

K. Mikä on tämän pumpun yhteensopivien nesteiden maksimiviskositeetti?

A. Yhteensopivien nesteiden viskositeetti on SAE140 asti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN G401-rasvapumppujärjestelmä, 30–55 gallonan rumpu
€68.95 / yksikkö