Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen LINCOLN 967 -öljymittari 4.0 Gpm 1500 Psi | AF2VCA 6Y912

LINCOLN 967 digitaalinen öljymittari 4.0 Gpm 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AF2VCA Malli: 967Ristiviite: 6Y912
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
€1,279.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen öljymittari
Valitse asteikkoL / gal.
Laajennuksen tyyppiJoustava
GPM4.0
Tuloaukko1 / 2 "
Suuttimen tyyppiEi tippa
Käyttöpaine1500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9028200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valinta- / numerosummat (L tai gal.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 967 digitaalinen öljymittari 4.0 Gpm 1500 Psi
€1,279.87 / yksikkö