LINCOLN 84933 Avoin tynkäöljypumppu, keskipaine 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9

LINCOLN 84933 Bare Stub Oil Pump Keskipaine 6 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4EJY Malli: 84933Ristiviite: 1XGN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,207.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBare Stub öljypumppu
Ilmansuodatin1 / 4 "
Ilmamoottorin koko2.5 sisään.
Kulutus @ 100 PSI10 cfm
Säiliön koko16-55 gal.
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)1 "F / 1.5" M
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)1/2
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)200
Max. ulostulo6.0 gpm
Min. Ilmanottopaine40
Unssi / aivohalvaus7
Lähtöpaine Max. (PSI)1000
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pumpun suhde5:1
Tyyppikeskipaine
Työnkulku Max. (GPM)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppu useille lähtöille (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LINCOLN 282396 Paljas tynkäöljypumppu, ilma, 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1 282396Lentotoiminta€1,751.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 84933 Bare Stub Oil Pump Keskipaine 6 Gpm
€2,207.59 / yksikkö