Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 83594 Universal Pyörivä 1000 Psi | AB4EJX 1XGN8

LINCOLN 83594 universaali kääntyvä 1000 psi

Varastossa
Tuote: AB4EJX Malli: 83594Ristiviite: 1XGN8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€196.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kääntö
VäriHopea
Asennuspää (tuumaa)1/4
Tuloaukko1/4 (M) NPT
MateriaaliTeräs
Max. Paine1000 psi
pistorasia1/4 (M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä koko (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 83594 universaali kääntyvä 1000 psi
€196.56 / yksikkö