LINCOLN 1264 johdoton rasvapistooli, 12V, 8000 Psi Max. Käyttöpaine, 30 tuuman letkun pituus | CH6HRY 49CT90

LINCOLN 1264 johdoton rasvapistooli, 12V, 8000 Psi Max. Käyttöpaine, 30 tuuman letkun pituus

Varastossa
Tuote: CH6HRY Malli: 1264Ristiviite: 49CT90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton rasva-ase
Akun tyyppiLi-ioni
Bulkkapasiteetti14 oz.
Kasetin kapasiteetti14 1 / 2 oz.
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus30 "
Max. Käyttöpaine8000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Työkalun pituus19 1 / 2 "
Putken väriHopea
Jännite12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN 1262 johdoton rasvapistooli, 12V, 8000 Psi Max. Käyttöpaine, 30 tuuman letkun pituus | CH6HRW 49CT89 1262€402.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1264 johdoton rasvapistooli, 12V, 8000 Psi Max. Käyttöpaine, 30 tuuman letkun pituus
€399.08 / yksikkö