Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC KP1696-035S -vetorullasarja kiinteä lanka 035 0.9MM | AE9FGG 6JDX5

LINCOLN ELECTRIC KP1696-035S-käyttörullasarja kiinteä lanka 035 0.9 mm

Varastossa
Tuote: AE9FGG Malli: KP1696-035SRistiviite: 6JDX5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän aseman rullasarja
Koko0.045 "
Langan koko0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
LINCOLN ELECTRIC KP1696-030S -vetorullasarjan lanka 023-030 tuumaa 0.6-0.8 mm | AE9FGF 6JDX4 KP1696-030S0.023-0.030 "0.03 "€143.94
LINCOLN ELECTRIC KP1696-045S -vetorullasarja kiinteä lanka 045 1.2 mm | AE9FGH 6JDX6 KP1696-045S0.045 "0.045 "€136.79
LINCOLN ELECTRIC KP1696-1 Drive Roll Kit Solid 035-045 0.9-1.2MM | AE9FGJ 6JDX7 KP1696-10.035-0.045 "0.035 - 0.045 "€136.79
LINCOLN ELECTRIC KP1696-2 Drive Roll Kit Kiinteä lanka 040 1.0MM | AE9FGK 6JDX8 KP1696-20.04 "0.04 "€152.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC KP1696-035S-käyttörullasarja kiinteä lanka 035 0.9 mm
€136.79 / yksikkö