Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K936-4 Ohjauskaapelikokoonpano 9-napainen / 115v | AA4AHZ 12C043

LINCOLN ELECTRIC K936-4 Ohjauskaapelikokoonpano 9-nastainen/115v

Varastossa
Tuote: AA4AHZ Malli: K936-4Ristiviite: 12C043

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskaapelikokoonpano
Kaapeliliitäntä9-napainen / 115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K936-4 Ohjauskaapelikokoonpano 9-nastainen/115v
€237.71 / yksikkö