Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K852-95 Kaapelipistoke 400a Uros 2 / 0-3 / 0 | AA4AHU 12C037

LINCOLN ELECTRIC K852-95 Kaapelipistoke 400a Uros 2 / 0-3 / 0

Varastossa
Tuote: AA4AHU Malli: K852-95Ristiviite: 12C037

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipistoke
KaapeliliitäntäMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (400A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K852-70 Kaapelipistoke 350a Uros 1 / 0-2 / 0 | AA4AHT 12C036 K852-70€130.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K852-95 Kaapelipistoke 400a Uros 2 / 0-3 / 0
€105.83 / yksikkö