LINCOLN ELECTRIC K652-2 savuputki 55/115 Cfm Dba 74 220v 9a | AE3YXF 5GWP6

LINCOLN ELECTRIC K652-2 Höyrynpoisto 55/115 Cfm Dba 74 220v 9a

Varastossa
Tuote: AE3YXF Malli: K652-2Ristiviite: 5GWP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,439.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite
Ilmavirta55/115 CFM
Syvyys15-3 / 4 "
Suodatinmassat2.8 m2 (30 ft2)
Korkeus13.25 "
Hz50/60
panos9 ampeeria
Tulojännite230V
Moottori HPKaksi 1.3
Äänitaso74
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaEI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
LINCOLN ELECTRIC K652-1 Savuputki 55/115 Cfm Dba 74 120v 9a | AE3YXG 5GWP7 K652-1120V€5,942.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K652-2 Höyrynpoisto 55/115 Cfm Dba 74 220v 9a
€6,439.28 / yksikkö