LINCOLN ELECTRIC K2820-1 plasmaleikkuri P20 20a 115v | AA4AKH 12C085

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Plasmaleikkuri P20 20a 115v

Varastossa
Tuote: AA4AKH Malli: K2820-1Ristiviite: 12C085

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,544.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP20-plasmaleikkuri
Kaapelin pituus8ft.
Leikkauskapasiteetti1/8 "- 1/4"
MalliKannettava satulakoukkuilla kaapelivarastointia varten
Työjakso20A @ 40 %
panos20A
Tulojännite115V
OCV310 Vdc
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys6"
PSI65 PSI @ 3.5 CFM
Nimellisteho20A @ 40 %

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8515310000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Plasmaleikkuri P20 20a 115v
€1,544.12 / yksikkö