Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2394-1 Elektroditelineen kaapelisarja 200a 10 jalkaa AA4AGW 12C014

LINCOLN ELECTRIC K2394-1 Elektroditelineen kaapelisarja 200a 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4AGW Malli: K2394-1Ristiviite: 12C014

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipidike ja kaapelisarja
Vahvistimet AC200
Kaapeliliitäntä10 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (200A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2394-1 Elektroditelineen kaapelisarja 200a 10 jalkaa
€278.16 / yksikkö