Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2389-8 Imuletku 16 jalkaa | AE9FEY 6JDT8

LINCOLN ELECTRIC K2389-8 -uuttoletku 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9FEY Malli: K2389-8Ristiviite: 6JDT8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 16 Ft pitkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K2389-9 Imuletku 7 1/2 jalkaa | AE9FEZ 6JDT9 K2389-9€139.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2389-8 -uuttoletku 16 jalkaa
€227.92 / yksikkö