LINCOLN ELECTRIC K1813-1 Hitsausvesijäähdytin 115v 2 Gal | AA4AGK 12A999

LINCOLN ELECTRIC K1813-1 Hitsausvesijäähdytin 115v 2 Gal

Varastossa
Tuote: AA4AGK Malli: K1813-1Ristiviite: 12A999

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,131.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausvesijäähdytin
panos3.2 A @ 60 Hz / 4.0 A @ 50 Hz
Kokonaiskorkeus34.26 "
Kokonaispituus9.03 "
kokonaisleveys9.1 "
säiliön tilavuus2 gal.
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.815
Laivan korkeus (cm)87.02
Laivan pituus (cm)22.94
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1813-1 Hitsausvesijäähdytin 115v 2 Gal
€3,131.18 / yksikkö