LINCOLN ELECTRIC K1770-3 Rengasvaurio | CR9MGH 797V52

LINCOLN ELECTRIC K1770-3:n purkautumaton rengas

Varastossa
Tuote: CR9MGH Malli: K1770-3Ristiviite: 797V52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,775.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC K1737-3 maastorenkaat/Flat-Free Rengas | CR9MGG 797V50 K1737-3€1,842.21
LINCOLN ELECTRIC K3590-2 Ranger 330MPX, Maasto-/Flet-Free Rengas | CR9MGJ 797V46 K3590-2€1,856.98
LINCOLN ELECTRIC K3589-4 Ranger 260MPX/Ranger 330MPX, Rengasvaurio | CR9MGK 797V48 K3589-4€1,799.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1770-3:n purkautumaton rengas
€1,775.80 / yksikkö