LINCOLN ELECTRIC ED037302 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER316Si/316LSi, 0.035 tuumaa, 33 lb | CR9LXC 786XT4

LINCOLN ELECTRIC ED037302 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER316Si/316LSi, 0.035 tuumaa, 33 lb

Varastossa
Tuote: CR9LXC Malli: ED037302Ristiviite: 786XT4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC ED033955 MIG hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER2209, 0.035 tuumaa, 33 lb, sininen Max LNM 4462 N | CR9LVQ 786X15 ED033955€1,766.18
LINCOLN ELECTRIC ED035025 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER2209, 0.035 tuumaa, 33 lb, sininen Max MIG 2209 | CR9LVR 786XD7 ED035025€939.67
LINCOLN ELECTRIC ED033956 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER2209, 0.045 tuumaa, 33 lb, sininen Max LNM 4462 N | CR9LVT 786X16 ED033956€1,508.13
LINCOLN ELECTRIC ED034155 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER308/308L, 0.035 tuumaa, 10 lb | CR9LVU 786X30 ED034155€235.69
LINCOLN ELECTRIC ED035045 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER308/308L, 0.035 tuumaa, 33 lb, sininen Max MIG 308L | CR9LVV 786XE4 ED035045€632.23
LINCOLN ELECTRIC ED034909 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER308/308L, 0.035 tuumaa, 33 lb, sininen Max MIG 308LCF | CR9LVW 786XA5 ED034909€762.76
LINCOLN ELECTRIC ED034153 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER308/308L, 0.035 tuumaa, 8 lb | CR9LVX 786X29 ED034153€198.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED037302 MIG-hitsauslanka, ruostumaton teräs, ER316Si/316LSi, 0.035 tuumaa, 33 lb
€845.09 / yksikkö