LIGHTOLIER SD5R079301W LED-koristevalaisin, LED, 5-7/16 tuumaa, nimellispituus | CE9YLX 55MR23

LIGHTOLIER SD5R079301W LED-koristevalaisin, LED, 5-7/16 tuuman nimellispituus

Tuote: CE9YLX Malli: SD5R079301WRistiviite: 55MR23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Lumens700
Lumenia wattia kohden69.4
Nimelliskorkeus1"
Nimellinen pituus5 7 / 16 "
Nimellisleveys5 5 / 8 "
Valopalkkien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensLumenia wattia kohdenNimellisleveysHinta
LIGHTOLIER SD7R099301W LED-koristevalaisin, LED, 7-1/8 tuumaa, nimellispituus, 7-1/8 tuumaa, nimellisleveys | CE9YLW 55MR24 SD7R099301W100073.57 1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
LIGHTOLIER S5R830K7 matalaprofiilinen LED-alavalo, 5 tuuman nimelliskoko, 3000K, 650 lm, 10 W maksimivalaisin | CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---€96.47
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Pyöreä LED-pinta, asennus valittavissa | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---€53.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIGHTOLIER SD5R079301W LED-koristevalaisin, LED, 5-7/16 tuuman nimellispituus