Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light jälkiasennussarja, himmennettävä, 8 tuuman nimelliskoko, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light -jälkiasennussarja, himmennettävä, 8 tuuman nimelliskoko, 25.7 W

Varastossa
Tuote: CH6NTK Malli: CR8RLMCCTRistiviite: 60TZ61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
Värilämpötila.3000K, 3500K, 4000K
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus7 11 / 25 "
LED-vaihto2x32W CFL
Pituus10 13 / 50 "
Lumenia wattia kohden88.8 lm / W
Nimellinen Koko8"
Nimetty elämä50000 tuntia.
Socket TypeVirransyöttöjohdot
Temp. alue-20-40 astetta. C
Jännite120-277V AC
Takuu5 v.
Watts25.7W
Leveys7 11 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeHimmennettävä / ei himmennettäväKorkeusTemp. alueJänniteWattsLeveysLED-vaihtoHinta
LIGHTOLIER CR10R30940UW Himmennemätön LED, Valon jälkiasennussarja, 1500/2000/3000 lumenia, 120–277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWIntegroitu LEDEi-säädettävien-4 - 104 astetta F.120 ja 2774010 "-€63.00
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED -valaisimen jälkiasennussarja, koko 4 tuumaa, lumenia 500/750/1000, 120-277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegroitu LEDEi-säädettävien-4 - 104 astetta F.120 ja 277134"-€36.75
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light jälkiasennussarja, himmennettävä, 6 tuuman nimelliskoko, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTVirransyöttöjohdothimmennettävissä5 4 / 5 "-20-40 astetta. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2x26W CFL€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light -jälkiasennussarja, himmennettävä, 8 tuuman nimelliskoko, 25.7 W
€113.44 / yksikkö