Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIGHTOLIER CR10R30940UW Himmennemätön LED, Valon jälkiasennussarja, 1500/2000/3000 lumenia, 120–277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20

LIGHTOLIER CR10R30940UW ei-himmennettävä LED, valon jälkiasennussarja, 1500/2000/3000 lumenia, 120-277 V, 40 W

Varastossa
Tuote: CE9UPT Malli: CR10R30940UWRistiviite: 55MR20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi valaista jälkiasennussarjan
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Lumens1500/2000/3000
Lumenia wattia kohden83.8
Nimellinen Koko10 "
Socket TypeIntegroitu LED
Temp. alue4 - 104 astetta F.
Leikkaa väriValkoinen
Jännite120 ja 277
Watts40
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket TypeHimmennettävä / ei himmennettäväKorkeusTemp. alueJänniteWattsLeveysLED-vaihtoHinta
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED -valaisimen jälkiasennussarja, koko 4 tuumaa, lumenia 500/750/1000, 120-277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegroitu LEDEi-säädettävien-4 - 104 astetta F.120 ja 277134"-€36.75
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light jälkiasennussarja, himmennettävä, 6 tuuman nimelliskoko, 19.1 W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTVirransyöttöjohdothimmennettävissä5 4 / 5 "-20-40 astetta. C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2x26W CFL€85.69
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light jälkiasennussarja, himmennettävä, 8 tuuman nimelliskoko, 25.7 W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTVirransyöttöjohdothimmennettävissä7 11 / 25 "-20-40 astetta. C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2x32W CFL€113.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIGHTOLIER CR10R30940UW ei-himmennettävä LED, valon jälkiasennussarja, 1500/2000/3000 lumenia, 120-277 V, 40 W
€63.00 / yksikkö