LIFTOMATIC LD-2 trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 1500 lbs. Kapasiteetti, 32 x 33 x 38 tuumaa koko | CL6VYN

LIFTOMATIC LD-2 trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 1500 lbs. Kapasiteetti, 32 x 33 x 38 tuumaa

Tuote: CL6VYN Malli: LD-2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaan asennettu rumpukäsittelylaite
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 50 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Kantavuus1500 lbs.
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
LIFTOMATIC LD-1 trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 750 lbs. Kapasiteetti, 32 x 31 x 38 tuumaa koko | CL6VYM LD-1Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki30 gal. , 50 gal.750 lbs.Nostaa1-
Tarjouspyyntö
LIFTOMATIC JR-CM trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 750 lbs. Kapasiteetti, 8 x 14 x 34 tuumaa koko | CL6VYP JR-CMManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.750 lbs.Nostaa1-
Tarjouspyyntö
LIFTOMATIC 1-LEO-100-SOM trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 100 lbs. Kapasiteetti, 40 x 33 x 39 tuumaa Koko | CL6VYQ 1-LEO-100-SOMManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Nostaa1-
Tarjouspyyntö
LIFTOMATIC 2-LEO-100-SOM trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 100 lbs. Kapasiteetti, 40 x 42 x 39 tuumaa Koko | CL6VYR 2-LEO-100-SOMManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.100 lbs.Nostaa1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFTOMATIC LD-2 trukkiin asennettu rumpukäsittelijä, 1500 lbs. Kapasiteetti, 32 x 33 x 38 tuumaa