NOSTOTUOTTEET RTMX-35 -työasennoitin, 3500 paunan kapasiteetti, 19 sekunnin nostonopeus | CE8ZDF

LIFT PRODUCTS RTMX-35 työasentolaite, kapasiteetti 3500 lbs, 19 sekunnin nostonopeus

Varastossa
Tuote: CE8ZDF Malli: RTMX-35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,342.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöasennoitin
Pohjan koko30 "x 45"
Koko3500 lbs.
Nostonopeus19 Seconds
Max. Korkeus32-1 / 2 "
Min. Korkeus6-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 318.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNostonopeusHinta
NOSTOTUOTTEET RTMX-30 -työasennoitin, kapasiteetti 3000 paunaa, 14 sekunnin nostonopeus | CE8ZDD RTMX-303000 lbs.14 Seconds€6,383.05
NOSTOTUOTTEET RTMX-25HS Työasennoitin, Kapasiteetti 2500 paunaa, 10 sekunnin nostonopeus | CE8ZDE RTMX-25HS2500 lbs.10 Seconds€6,553.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS RTMX-35 työasentolaite, kapasiteetti 3500 lbs, 19 sekunnin nostonopeus
€7,342.36 / yksikkö