NOSTOTUOTTEET LPT4W-050-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 5000 lbs kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZW

LIFT PRODUCTS LPT4W-050-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZW Malli: LPT4W-050-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,449.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 84"
Koko5000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko72 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 720
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-050-60 Saksipöytä, vakio, 5000 lbs, kapasiteetti, 68 tuumaa maksimikorkeus | CE8YXW LPT-050-6025 "x 84"48 "x 108"€12,461.11
NOSTOTUOTTEET LPT3W-050-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 5000 lbs kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYX LPT3W-050-6034.75 "x 84"60 "x 108"€14,252.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-050-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€15,449.32 / yksikkö