NOSTOTUOTTEET LPT3W-035-48 Saksilla nostettava pöytä, 36 tuuman leveä pohja, 3500 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYM

LIFT PRODUCTS LPT3W-035-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YYM Malli: LPT3W-035-48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,170.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko34.75 "x 64"
Koko3500 lbs.
Max. Korkeus55 "
Korin suurin koko60 "x 96"
Min. Korkeus7.5 "
Pystysuora matka48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 479.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-035-48 saksilava, vakio, kapasiteetti 3500 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8YXL LPT-035-4825 "x 64"55 "48 "x 96"€8,338.91
NOSTOTUOTTEET LPT4W-035-48 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 3500 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZL LPT4W-035-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€10,496.66
NOSTOTUOTTEET LPT-035-48-XXH saksetodistuspöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 3500 kg, enimmäiskorkeus 62 tuumaa | CE8ZAB LPT-035-48-XXH32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT3W-035-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa
€10,170.20 / yksikkö