NOSTOTUOTTEET LPT-060-36 saksilavat, vakio, kapasiteetti 6000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8YXG

LIFT PRODUCTS LPT-060-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 6000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXG Malli: LPT-060-36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,614.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko6000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 408.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-060-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä alusta, 6000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYH LPT3W-060-3634.75 "x 48"60 "x 72"€8,715.48
NOSTOTUOTTEET LPT4W-060-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä alusta, 6000 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZG LPT4W-060-3646.75 "x 48"72 "x 72"€9,109.23
NOSTOTUOTTEET LPT-060-36-XXL saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 6000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZBA LPT-060-36-XXL-48 "x 144"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-060-36-XXW saksilavat, kaksinkertainen leveä, kapasiteetti 6000 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZBY LPT-060-36-XXW-96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-060-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 6000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€7,614.41 / yksikkö