NOSTOTUOTTEET LPT-035-60 Saksipöytä, vakio, 3500 lbs, kapasiteetti, 68 tuumaa maksimikorkeus | CE8YXU

LIFT PRODUCTS LPT-035-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXU Malli: LPT-035-60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,726.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 84"
Koko3500 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko48 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 497.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-035-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 3500 lbs kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYV LPT3W-035-6034.75 "x 84"60 "x 108"€12,916.43
NOSTOTUOTTEET LPT4W-035-60 Saksinoston pöytä, 48 tuuman leveä pohja, 3500 lbs kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZU LPT4W-035-6046.75 "x 84"72 "x 108"€13,537.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-035-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€11,726.59 / yksikkö