NOSTOTUOTTEET LPT-030-60 saksilava, vakio, kapasiteetti 3000 paunaa, enimmäiskorkeus 68 tuumaa | CE8YXT

LIFT PRODUCTS LPT-030-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXT Malli: LPT-030-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,570.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 84"
Koko3000 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko48 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 481.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-030-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä alusta, 3000 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYU LPT3W-030-6034.75 "x 84"60 "x 108"€12,585.68
NOSTOTUOTTEET LPT4W-030-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 3000 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZT LPT4W-030-6046.75 "x 84"72 "x 108"€13,189.91
NOSTOTUOTTEET LPT-030-60-XXL saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 3000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZBN LPT-030-60-XXL-48 "x 216"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-030-60-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 3000 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8ZCL LPT-030-60-XXW-96 "x 110"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-030-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3000 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€11,570.52 / yksikkö