Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOSTAA KAIKKI UU1802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NGH 38R718

LIFT-ALL UU1802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 3200lb W2in

Varastossa
Tuote: AC7NGH Malli: UU1802TX10Ristiviite: 38R718

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6400 lb
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriHopea
Pituus10ft.
MateriaaliTuff-Edge
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi U
Rintareppu tyyppiUnilink (teräs)
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL UU1802TX11 Web-sidontateräs Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NGJ 38R719 UU1802TX116400 lb2500 lb11ft.3200 lb2"€212.32
LIFT-ALL UU1802TX12 Web-sidontateräs Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NGK 38R720 UU1802TX126400 lb2500 lb12ft.3200 lb2"€236.09
LIFT-ALL UU1802TX13 Web-sidontateräs Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NGL 38R721 UU1802TX136400 lb2500 lb13ft.3200 lb2"€243.90
NOSTAA KAIKKI UU1802TX14 Verkkosilmukka Teräs Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NGM 38R722 UU1802TX146400 lb2500 lb14ft.3200 lb2"€251.44
LIFT-ALL UU1802TX15 Web-sidontateräs Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NGN 38R723 UU1802TX156400 lb2500 lb15ft.3200 lb2"€258.96
NOSTAA KAIKKI UU1802TX16 Verkkosilmukka Teräs Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NGP 38R724 UU1802TX166400 lb2500 lb16ft.3200 lb2"€266.48
LIFT-ALL UU1802TX17 Web-sidontateräs Unilink L17ft 3200lb W2in | AC7NGQ 38R725 UU1802TX176400 lb2500 lb17ft.3200 lb2"€273.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL UU1802TX10 Web Sling Steel Unilink L10ft 3200lb W2in
€205.17 / yksikkö