LIFT-ALL TS2806NX25 vetokoukku nailonia 2700 Lb | AC9XZY 3LJE6

LIFT-ALL TS2806NX25 vetohihna Nylon 2700 Lb

Varastossa
Tuote: AC9XZY Malli: TS2806NX25Ristiviite: 3LJE6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellisteho27,100 lb
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NOSTA KAIKKI TS2803NX25 Vetokoukku Nylon 1400 Lb | AC9XZW 3LJE4 TS2803NX253"€307.22
LIFT-ALL TS2804NX25 vetokoukku nailonia 19 100lb | AC9XZX 3LJE5 TS2804NX251"€342.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS2806NX25 vetohihna Nylon 2700 Lb
€593.12 / yksikkö