Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS2804NX25 vetokoukku nailonia 19 100lb | AC9XZX 3LJE5

LIFT-ALL TS2804NX25 Vetohihna Nylon 19 100lb

Varastossa
Tuote: AC9XZX Malli: TS2804NX25Ristiviite: 3LJE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellisteho100 lb
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NOSTA KAIKKI TS2803NX25 Vetokoukku Nylon 1400 Lb | AC9XZW 3LJE4 TS2803NX253"€307.22
LIFT-ALL TS2806NX25 vetokoukku nailonia 2700 Lb | AC9XZY 3LJE6 TS2806NX256"€593.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS2804NX25 Vetohihna Nylon 19 100lb
€342.41 / yksikkö