Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling käänteinen silmä L4ft W2in | AC7NGB 38R712

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in

Varastossa
Tuote: AC7NGB Malli: RE2802TX4Ristiviite: 38R712

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti13000 lb
Tukijalkakapasiteetti5200 lb
VäriMusta
Silmien pituus9"
Pituus4ft.
MateriaaliTuff-Edge
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusKirjoita RE
Rintareppu tyyppiKäänteinen silmä
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti6500 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaErittäin raskas
Leveys2"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKäytä kestävää kanttaVerkkoluokkaLeveysSilmien pituusPituusHinta
LIFT-ALL RE1802TX4 Verkkosilmukka Käänteinen silmä L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 lb9,000 lbs.3600 lbEi eristettyRaskas2"9"4ft.€75.32
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling käänteinen silmä L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb9,000 lbs.3600 lbEi eristettyRaskas2"9"6"€98.19
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling käänteinen silmä L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb9,000 lbs.3600 lbEi eristettyRaskas2"9"8ft.€125.45
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling käänteinen silmä L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb15,400 lbs.6200 lbEi eristettyRaskas4"12 "4ft.€134.66
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling käänteinen silmä L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb15,400 lbs.6200 lbEi eristettyRaskas4"12 "6"€160.55
NOSTA KAIKKI RE1804TX8 Verkkosilmukka Käänteinen silmä L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb15,400 lbs.6200 lbEi eristettyRaskas4"12 "8ft.€198.82
LIFT-ALL RE2802TX6 Web Sling käänteinen silmä L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 lb13000 lb5200 lbEi eristettyErittäin raskas2"9"6"€131.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in
€100.66 / yksikkö