Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL NT20SPEC Rannerengas 25 jalkaa x 2 tuumaa 3300 paunaa | AD3CZP 3YCV4

LIFT-ALL NT20SPEC vaihtohihnan räikkä 25 jalkaa x 2 tuumaa 3300 lb

Varastossa
Tuote: AD3CZP Malli: NT20SPECRistiviite: 3YCV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus10,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliLitteä koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus25ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja3300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL NT20SPEC vaihtohihnan räikkä 25 jalkaa x 2 tuumaa 3300 lb
€53.51 / yksikkö