Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL LHG110 kulmasuojuksen muovi - 10 kpl pakkaus | AD2BNV 3MLR9

LIFT-ALL LHG110 Corner Guard muovi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BNV Malli: LHG110Ristiviite: 3MLR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL LHG110 Corner Guard muovi - 10 kpl pakkaus
€59.19 / yksikkö