Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL EE2601DTX4 Verkko silmät ja silmät L4ft 2400lb W1in | AC7ULX 38V495

LIFT-ALL EE2601DTX4 Web Sling Eye and Eye L4FT 2400LB W1IN

Varastossa
Tuote: AC7ULX Malli: EE2601DTX4Ristiviite: 38V495

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti4800 lb
Tukijalkakapasiteetti1900 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus8.5 "
Pituus4ft.
MateriaaliPolyesteri
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 4
Rintareppu tyyppiKierretty silmä ja silmä
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaKevyiden
Leveys1"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRintareppu tyyppiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPystykytkimen kapasiteettiVerkkoluokkaLeveysVäriSilmien pituusHinta
LIFT-ALL EE2801TTX10 Verkko silmät ja silmät L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€49.44
LIFT-ALL EE2801TTX11 Verkkokangas silmät ja silmät L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€56.83
LIFT-ALL EE2801TTX12 Verkko silmät ja silmät L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€51.06
LIFT-ALL EE2801TTX13 Verkkosilmukka ja silmä L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€64.18
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, 14 jalkaa pituus, 3200 lbs kapasiteetti, 1 tuuman leveys, hopea, polyesteri | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€65.14
LIFT-ALL EE2801TTX15 Verkkosilmä ja silmä L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€71.53
LIFT-ALL EE2801TTX16 Verkko silmät ja silmät L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Kierretty silmä ja silmä6400 lb2500 lb3200 lbRaskas1"Hopea8.5 "€64.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL EE2601DTX4 Web Sling Eye and Eye L4FT 2400LB W1IN
€16.89 / yksikkö