LIFT-ALL 716WFIX100 -vinssikaapeli Fc 7/16 tuumaa x 100 jalkaa | AD3CXG 3YAZ1

LIFT-ALL 716WFIX100 vinssin kaapeli Fc 7/16 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3CXG Malli: 716WFIX100Ristiviite: 3YAZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
VäriLuonnollinen
Pituus100ft.
MateriaaliHiiliteräslanka, kirkas
Koko7 / 16 "
Strand tyyppi6 x 19 kuituydin
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 38WSX150 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 150 jalkaa | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€647.69
LIFT-ALL 38WX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YVZ 3WUF8 38 WX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€314.03
LIFT-ALL 38619X75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWB 3WUG3 38619X7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€256.16
LIFT-ALL 38WSX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€399.29
LIFT-ALL 716WX50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWH 3WUJ1 716 WX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€311.13
LIFT-ALL 716619X50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€204.25
NOSTA KAIKKI 716WSX50 Vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€419.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 716WFIX100 vinssin kaapeli Fc 7/16 tuumaa x 100 jalkaa
€188.38 / yksikkö