Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 6A113 Tiedown-nokkahihnan kokoonpano 330 lb: n napsautuskoukku | AC7ZAY 38Z880

LIFT-ALL 6A113 Sidottava nokkahihnan kokoonpano 330 Lb:n pikakoukku

Varastossa
Tuote: AC7ZAY Malli: 6A113Ristiviite: 38Z880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiCam Solki
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus1000 lb
VäriMusta
AsennustyyliLeimattu napsautuskoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus15ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja330 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysSäätötyyppiRungon materiaaliTyökuorman rajaMurtolujuusVäriAsennustyyliLaitteistomateriaaliHinta
LIFT-ALL 60503 vinssihihna Vinssi 27 jalkaa x 2 tuumaa 1600 paunaa AB8WJT 2A467 605032"RäikkäPolyesteri1600 lb5000 lbKeltainenKolmion rengasRaskas teräs€63.92
LIFT-ALL 61001 Tavarahihnan vinssi 27 jalkaa x 2 tuumaa 3300 paunaa AB8WJU 2A468 610012"RäikkäPolyesteri3300 lb10,000 lbKeltainenLitteä koukkuRaskas teräs€57.34
LIFT-ALL 6A105 tavarahihna 15 jalkaa x 1 tuuma 700 paunaa AB8WJV 2A469 6A1051"RäikkäPolyesteri700 lb2100 lbMustaJ-koukkuTeräs Minihand€28.70
LIFT-ALL 60501 tavarahihnan räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 1600 paunaa AC3TRF 2W726 605012"RäikkäPolyesteri1600 lb5000 lbKeltainenLitteä koukkuRaskas teräs€61.40
LIFT-ALL 60101 Tiedown-räikkähihnan kokoonpano 700 Lb U -koukku | AC7YZZ 38Z858 601011"RäikkäPolyesteri700 lb2100 lbMustaJ-koukkuTeräs€31.37
LIFT-ALL 60102 Tiedown-räikkähihnan kokoonpano 330 lb: n litteä koukku | AC7ZAA 38Z859 601021"RäikkäPolyesteri330 lb1000 lbMustaLitteä koukkuTeräs€29.40
LIFT-ALL 60104 Tiedown Räikkä hihna kokoonpano 700 lb Snap Hook | AC7ZAB 38Z860 601041"RäikkäPolyesteri700 lb2100 lbMustaLeimattu napsautuskoukkuTeräs€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 6A113 Sidottava nokkahihnan kokoonpano 330 Lb:n pikakoukku
€30.36 / yksikkö