Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 60808 logistinen räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AC9VLE 3KN69

LIFT-ALL 60808 Logistic Räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb

Varastossa
Tuote: AC9VLE Malli: 60808Ristiviite: 3KN69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus3000 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
VäriKeltainen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus12ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan pituusHinta
LIFT-ALL TE60808 logistinen räikkähihna 12 Ft x 2 tuumaa 1000 lb | AC7ZTG 39A396 TE60808Keltainen12ft.€49.48
LIFT-ALL TE60809 Logistinen räikkähihna 16 Ft x 2 tuumaa 1000lb | AC7ZTH 39A397 TE60809Keltainen16ft.€55.52
LIFT-ALL TE60810 logistinen räikkähihna 20 Ft x 2 tuumaa 1000 lb | AC7ZTJ 39A398 TE60810Keltainen20ft.€63.53
LIFT-ALL 60809 logistinen räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AC9VLF 3KN70 60809Harmaa16ft.€44.30
LIFT-ALL 60810 Logistinen räikkähihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa | AC9VLG 3KN71 60810sininen20ft.€43.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 60808 Logistic Räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb
€44.49 / yksikkö