LIFT-ALL 582LBX11 -rintaköysi 11 jalan pituudeltaan 13600 lb @ 60 | AC7YWP 38Z779

LIFT-ALL 582LBX11 Sling vaijeri 11 jalkaa pituus 13600 Lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YWP Malli: 582LBX11Ristiviite: 38Z779

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,233.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus11ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.5 / 8 "
Sling-luokitus13,600 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.38
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL 582LBX10 sidontalangan vaijeri 10 jalan pituus 13600 lb @ 60 | AC7YWN 38Z778 582LBX1010ft.€1,193.22
NOSTO-KAIKKI 582LBX12 Sling-vaijeri 12 jalan pituus 13600 Lb @ 60 | AC7YWQ 38Z780 582LBX1212ft.€1,177.60
NOSTA KAIKKI 582LBX13 Rintalanka 13 jalan pituus 13600 Lb @ 60 | AC7YWR 38Z781 582LBX1313ft.€1,299.85
LIFT-ALL 582LBX14 kantolanka 14 jalan pituudeltaan 13600 lb @ 60 | AC7YWT 38Z782 582LBX1414ft.€1,332.83
LIFT-ALL 582LBX15 kantolankaköysi 15 jalan pituus 13600 lb @ 60 | AC7YWU 38Z783 582LBX1515ft.€1,365.79
LIFT-ALL 582LBX16 kantolanka 16 jalkaa, pituus 13600 Lb @ 60 | AC7YWV 38Z784 582LBX1616ft.€1,327.34
LIFT-ALL 582LBX17 -rintaköysi 17 jalkaa, pituus 13600 lb @ 60 | AC7YWW 38Z785 582LBX1717ft.€1,431.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 582LBX11 Sling vaijeri 11 jalkaa pituus 13600 Lb @ 60
€1,233.79 / yksikkö