Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 4FQSNX1 Kulutustyyny 4 tuumaa x 12 tuumaa keltainen | AD8FUR 4JY68

LIFT-ALL 4FQSNX1 Wear Pad 4 tuumaa x 12 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD8FUR Malli: 4FQSNX1Ristiviite: 4JY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä tyynyä
VäriKeltainen
Pituus12 "
MateriaaliHieno
Hihnan leveys2"
Paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliHihnan leveysPaksuusLeveysHinta
LIFT-ALL 3FQSNX1 Lyhyt hiha, 3 tuumaa x 1 jalkaa | AC7ZRG 39A371 3FQSNX1KeltainenWear Pad Flat -hihaverkko1"Nylon1"0.4 "3"€20.72
LIFT-ALL 3FQSPX1 Lyhyt hiha Pukka 3 tuumaa x 1 jalkaa | AC7ZRH 39A372 3FQSPX1ValkoinenWear Pad Flat -pikahihainen Pukka1"Nylon1"3 / 4 "3"€27.39
LIFT-ALL 6FQSNX1 Kulutustyyny 6 tuumaa x 12 tuumaa keltainen | AD8FUT 4JY69 6FQSNX1KeltainenKäytä tyynyä12 "Hieno4"3 / 16 "-€42.16
LIFT-ALL 4FQSPX1 Kulutustyyny 4 tuumaa x 12 tuumaa valkoinen | AD8FUU 4JY70 4FQSPX1ValkoinenKäytä tyynyä12 "Hieno2"5 / 16 "-€34.26
LIFT-ALL 6FQSPX1 Kulutustyyny 6 tuumaa x 12 tuumaa valkoinen | AD8FUV 4JY71 6FQSPX1ValkoinenKäytä tyynyä12 "Hieno4"5 / 16 "-€41.57
LIFT-ALL 3SSNX1 Kulutustyyny 3 tuuman leveys x 1 jalkaa nailon keltainen | AG6KJH 36LG49 3SSNX1KeltainenKäytä tyynyä1"Nylon1"3 / 8 "3"€17.90
LIFT-ALL 4SSN Kulutustyyny 4 tuuman leveys x 1 jalkaa nailon keltainen | AG6KJJ 36LG51 4 SSNKeltainenKäytä tyynyä1"Nylon2"3 / 8 "4"€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 4FQSNX1 Wear Pad 4 tuumaa x 12 tuumaa keltainen
€26.36 / yksikkö