LIFT-ALL 1I2LBX10 sidontalangan vaijeri 10 jalan pituus 34000 lb @ 60 | AC7YNB 38Z605

LIFT-ALL 1I2LBX10 nostovaijeri 10 jalkaa pituus 34000 lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YNB Malli: 1I2LBX10Ristiviite: 38Z605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,739.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1"
Sling-luokitus34,000 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.Hinta
LIFT-ALL 12LBX10 sidontavaijeri 10 jalan pituudeltaan 34000 lb @ 60 | AC7YGX 38Z484 12LBX1010ft.1 / 2 "€3,480.59
LIFT-ALL 12LBX11 sidontavaijeri 11 jalkaa, pituus 34000 lb @ 60 | AC7YGY 38Z485 12LBX1111ft.1 / 2 "€3,766.98
LIFT-ALL 12LBX12 sidontalangan vaijeri 12 jalan pituus 34000 lb @ 60 | AC7YGZ 38Z486 12LBX1212ft.1 / 2 "€3,839.46
NOSTA KAIKKI 12LBX13 Rintalanka 13 jalan pituus 34000 Lb @ 60 | AC7YHA 38Z487 12LBX1313ft.1 / 2 "€3,688.14
LIFT-ALL 12LBX14 kantolanka vaijerilla 14 jalkaa 34000 lb @ 60 | AC7YHB 38Z488 12LBX1414ft.1 / 2 "€3,984.21
LIFT-ALL 12LBX15 kantolankaköysi 15 jalan pituus 34000 lb @ 60 | AC7YHC 38Z489 12LBX1515ft.1 / 2 "€4,056.54
LIFT-ALL 12LBX16 kantolanka 16 jalkaa, pituus 34000 lb @ 60 | AC7YHD 38Z490 12LBX1616ft.1 / 2 "€4,128.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 1I2LBX10 nostovaijeri 10 jalkaa pituus 34000 lb @ 60
€2,739.53 / yksikkö