LIFT-ALL 1EEX8 Rintaköysi 8 jalkaa Pystysuora kapasiteetti 19600 Lb | AC7YMP 38Z593

LIFT-ALL 1EEX8 nostovaijeri 8 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 19600 lb

Varastossa
Tuote: AC7YMP Malli: 1EEX8Ristiviite: 38Z593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti40,000 lb
Tukijalkakapasiteetti14,400 lb
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1"
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti19,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12EEX8 Rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 paunaa AC7YFG 38Z447 12EEX810,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€118.37
LIFT-ALL 14EEX8 sidontalangan vaijeri 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 1300 lb | AC7YKD 38Z537 14EEX82600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€71.11
LIFT-ALL 14EEX9 Rintaköysi 8 jalkaa Pystysuora kapasiteetti 1300 Lb | AC7YKE 38Z538 14EEX92600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€77.54
LIFT-ALL 14IEEX9 Rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 1300 Lb | AC7YLW 38Z576 14IEEX92600 lb960 lb1 / 4 "1300 lb€33.99
LIFT-ALL 1IEEX8 sidontavaijeri 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YPF 38Z632 1IEEX840,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€243.00
LIFT-ALL 34EEX8 -rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YQU 38Z667 34EEX822,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€265.69
LIFT-ALL 58EEX8 sidontavaijeri 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 7800 lb | AC7YYB 38Z814 58EEX815,600 lb5800 lb5 / 8 "7800 lb€161.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 1EEX8 nostovaijeri 8 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 19600 lb
€501.93 / yksikkö