LIFT-ALL 16005L sidotun ketjun luokka 70 5/16 tuumaa | AC9YMR 3LLK2

LIFT-ALL 16005L Sidontaketju Grade 70 5/16 In

Varastossa
Tuote: AC9YMR Malli: 16005LRistiviite: 3LLK2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedown-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7315827000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 16005L Sidontaketju Grade 70 5/16 In
€241.84 / yksikkö