Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 14I2LBX15 kantolanka 15 jalan pituudeltaan 2200 lb @ 60 | AC7YKY 38Z555

LIFT-ALL 14I2LBX15 nostovaijeri 15 jalkaa pituus 2200 lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YKY Malli: 14I2LBX15Ristiviite: 38Z555

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus15ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1 / 4 "
Sling-luokitus2200 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL 142LBX10 sidontavaijeri, 10 jalkaa, pituus 2200 lb @ 60 | AC7YHP 38Z501 142LBX1010ft.€396.18
LIFT-ALL 142LBX11 -rintaköysi 11 jalkaa, pituus 2200 lb @ 60 | AC7YHQ 38Z502 142LBX1111ft.€451.08
LIFT-ALL 142LBX12 sidontavaijeri 12 jalkaa, pituus 2200 lb @ 60 | AC7YHR 38Z503 142LBX1212ft.€466.21
LIFT-ALL 142LBX13 -rintavaijeri 13 jalkaa, pituus 2200 lb @ 60 | AC7YHT 38Z504 142LBX1313ft.€468.76
LIFT-ALL 142LBX14 kantolanka vaijerilla 14 jalkaa 2200 lb @ 60 | AC7YHU 38Z505 142LBX1414ft.€499.51
LIFT-ALL 142LBX15 kantolanka 15 jalan pituudeltaan 2200 Lb @ 60 | AC7YHV 38Z506 142LBX1515ft.€499.42
LIFT-ALL 142LBX16 kantolanka vaijerilla 16 jalkaa 2200 lb @ 60 | AC7YHW 38Z507 142LBX1616ft.€514.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 14I2LBX15 nostovaijeri 15 jalkaa pituus 2200 lb @ 60
€348.39 / yksikkö