VAPAUSPUMPUT P382LE51 / A2 Jätevesijärjestelmä 1/2 hv | AE7KJF 5YU18

LIBERTY PUMPS P382LE51/A2 viemärijärjestelmä 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AE7KJF Malli: P382LE51/A2Ristiviite: 5YU18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,968.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria12
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus24 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysKiinteä johtosinetti
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
Peiteainepolypropeeni
GPM vettä @ 10 Ft. pää118
GPM vettä @ 15 Ft. pää92
GPM vettä @ 20 Ft. pää55
GPM vettä @ 25 Ft. pää0
GPM vettä @ 5 Ft. pää140
HP1/2
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää24 ft.
Moottorin kierrosluku1725
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaAutomaattinen reppu mekaaninen uimuri
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (100)
    • GPM @ 17 Ft. Kokonaispää (68)
    • Veden GPM @ 22 Ft. pää (25)
    • IAPMO-hyväksytty (altaan)
    • NEMA-aloituskoodi (F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VAPAUSPUMPUT P372LE51 / A2 Jätevesijärjestelmä 1/2 hv | AE7KJC 5YU15 P372LE51 / A2€2,058.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE51/A2 viemärijärjestelmä 1/2 Hp
€1,968.46 / yksikkö