VAPAUSPUMPUT P382LE41 / A2 Viemärijärjestelmä 4/10 Hv | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 viemärijärjestelmä 4/10 Hp

Varastossa
Tuote: AE7KJE Malli: P382LE41/A2Ristiviite: 5YU17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,804.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSimplex-viemärijärjestelmä
Ampeeria12
Altaan kapasiteetti41 gal.
Altaan korkeus24 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysKiinteä johtosinetti
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
Peiteainepolypropeeni
GPM vettä @ 10 Ft. pää99
GPM vettä @ 15 Ft. pää65
GPM vettä @ 20 Ft. pää9
GPM vettä @ 5 Ft. pää122
HP4/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää21 ft.
Moottorin kierrosluku1550
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1550
VaihtaaAutomaattinen reppu mekaaninen uimuri
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (40)
    • IAPMO-hyväksytty (altaan)
    • NEMA-aloituskoodi (G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 viemärijärjestelmä 4/10 Hp
€1,804.64 / yksikkö