Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAPAUSPUMPUT OTC-115 Oiltteri (r) Pumpun ohjaus ja hälytys 115v | AC3VMH 2WMN3

LIBERTY PUMPS OTC-115 Oiltector(r) Pumpun ohjaus ja hälytys 115v

Varastossa
Tuote: AC3VMH Malli: OTC-115Ristiviite: 2WMN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,824.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOiltector (R) -pumpun ohjaus ja hälytys
hälytysAudio / Visual
Korkeus8.75 "
Pituus5"
Maks. Vahvistimet12
Maks. HP1
Maks. Lämpötila130 F
Kytkimen tyyppiReppuselässä
Jännite115
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3155
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8537106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS OTC-115 Oiltector(r) Pumpun ohjaus ja hälytys 115v
€4,824.38 / yksikkö