VAPAUSPUMPUT LSGX203M -hiomakoneen pumppu 208-230V 10.6 ampeeria Ph 3 | AC3VMN 2WMN9

LIBERTY PUMPS LSGX203M hiomapumppu 208-230V 10.6 A Ph 3

Varastossa
Tuote: AC3VMN Malli: LSGX203MRistiviite: 2WMN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,787.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu
Ampeeria10.6
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus25ft.
Halkaisija9 1 / 2 "
Vapauta NPT1-1 / 4 tuumaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää39
GPM vettä @ 100 Ft. pää26
GPM vettä @ 110 Ft. pää23
GPM vettä @ 120 Ft. pää20
GPM vettä @ 130 Ft. pää16
GPM vettä @ 140 Ft. pää14
GPM vettä @ 15 Ft. pää39
GPM vettä @ 20 Ft. pää39
GPM vettä @ 25 Ft. pää39
GPM vettä @ 30 Ft. pää39
GPM vettä @ 40 Ft. pää39
GPM vettä @ 5 Ft. pää39
GPM vettä @ 50 Ft. pää39
GPM vettä @ 60 Ft. pää38
GPM vettä @ 70 Ft. pää36
GPM vettä @ 80 Ft. pää33
GPM vettä @ 90 Ft. pää29
Korkeus19.5 "
KoteloValurauta
HP2
Juoksupyörän materiaali440 Ruostumaton teräs
Maks. Pää185 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140 F
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
Pois päältä8 sisään.
On Point15 sisään.
Vaihe3
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSiC / DVL
LämpösuojausEi
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.37
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (11)
    • Veden GPM @ 160 Ft. pää (7)
    • Veden GPM @ 170 Ft. pää (4)
    • Veden GPM @ 180 Ft. pää (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
LIBERTY PUMPS LSG202M -hiomakoneen pumppu 2 HP 208 / 230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015pallo5049504743€2,776.27
LIBERTY PUMPS LSG203M -hiomakoneen pumppu 2 HP: n jännite 208-230 | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Ylä- ja alaosa5049504742€2,794.13
LIBERTY PUMPS LSG204M -hiomakoneen pumppu 2 HP 440-460 -jännite | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Ylä- ja alaosa5049504742€2,794.13
LIBERTY PUMPS PRG101A -hiomakoneen pumppu automaattinen 115 V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212pallo271544--€1,739.14
VAPAUSPUMPUT LSGX202A-jauhinpumppu 208-230V 15 ampeeria Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Ylä- ja alaosa3939393938€3,745.86
VAPAUSPUMPUT LSGX202M -hiomakoneen pumppu 208-230V 15 ampeeria Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Ylä- ja alaosa3939393938€3,823.51
VAPAUSPUMPUT LSGX204M -hiomakoneen pumppu 460-480 5.3 ampeeria Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Ylä- ja alaosa3939393938€3,787.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS LSGX203M hiomapumppu 208-230V 10.6 A Ph 3
€3,787.65 / yksikkö