LIBERTY PUMPS HCV150 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta | AD7CNK 4DKK7

LIBERTY PUMPS HCV150 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta

Varastossa
Tuote: AD7CNK Malli: HCV150Ristiviite: 4DKK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Käännä takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen3-18 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus6"
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus7"
Koko1.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LIBERTY PUMPS HCV200 Korkean lämpötilan kääntöventtiili Valurauta AD7CNL 4DKK8 HCV2002"€129.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS HCV150 korkean lämpötilan kääntöventtiili valurauta
€119.95 / yksikkö